Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frontline Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frontline Pullover
MASCOT Frontline Pullover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88761558
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074520862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Pullover
Produkthauptfarbe
Navy
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Acryl, Wolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.