Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10235-194-11 Jacke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10235-194-11 Jacke Blau
MASCOT 10235-194-11 Jacke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88761754
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209839800
EAN/GTIN:
     5707209839800
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1654 g
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.