Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00419-860-14 Coverall Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00419-860-14 Coverall Orange
MASCOT 00419-860-14 Coverall Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88798600
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209120793
EAN/GTIN:
     5707209120793
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Orange
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.