Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Bresser Optics 7000020GYE000 Digitale Wetterstation Weiß Digital Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88800134
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7000020GYE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das Thermo-Hygrometer eignet sich perfekt zur Vorbeugung von Schimmelbildung und zu trockener Raumluft in gleich 4 Zimmern Das ClimaTrend Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: Ist mein Kellerraum zu feucht und von Schimmel bedroht? Ist das Babyzimmer wohltemperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere, frei wählbare Messmöglichkeiten. Die drei Fernsensoren liefern über 433 Mhz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse. Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Netzwerk
Intelligente Wetterstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Digital
Bildschirmdiagonale
4.8 Zoll
Verpackungsdaten
Anzahl der Außensensoren
3
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Außensender
6 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
152 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Gehäusematerial
Kunststoff
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.