Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMC 13381 E Kochfeld Schwarz Integriert 30 cm Keramik 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KMC 13381 E Kochfeld Schwarz Integriert 30 cm Keramik 2 Zone(n)
Amica KMC 13381 E Kochfeld Schwarz Integriert 30 cm Keramik 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88892475
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC 13381 E
EAN/GTIN:
     5906006213558
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
30 cm
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte vorn
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte hinten
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
2
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
505 mm
Gewicht
4400 g
Kabellänge
1.4 m
Einbauraum Breite
285 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6000 g
Weitere Suchbegriffe: amica kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.