Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Yealink UH34 Dual Teams Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88892752
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308043
EAN/GTIN:
     6938818306646
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Material Ohrpolster
Leder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
93 dB
HD-Stimme
Ja
Klarer Klang
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
T41S / T42S / T46S / T48S / T42U / T43U / T46U / T48U / T53 / T53W / T54W / T57W / T58A / VP59
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 132,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.