Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GHS-05-R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird GHS-05-R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-05-R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Gembird GHS-05-R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88919104
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GHS-05-R
EAN/GTIN:
     8716309117029
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Standard PC-Headset mit frei beweglichem Mikrofonarm Große, weiche Ohrpolster Komfortables, universell einstellbares Kopfband Praktisch für PlayStation 4, Xbox One und PC Integrierte Lautstärkeregelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.