Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI Motherboard Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88930548
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B560M PRO-VDH WIFI
EAN/GTIN:
     4719072807849
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
IC Sockel
Intel Mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B560
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, msi mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.