Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung
Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung
Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung
Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung
Kolink Inspire L1 ARGB Universal RGB-Steuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88945061
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     L1-ACTRL-S
EAN/GTIN:
     5999094003958
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.36 m
Breite
360 mm
Tiefe
13 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
RGB-Steuerung
Lichtfarbe
Mehrfarbig
Fernbedienung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: led controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.