Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
AOC GH300 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88945101
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     GH300
EAN/GTIN:
     4038986638975
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Gaming-Headset mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, abnehmbarem Mikrofon, 50-mm-Treibern und 7.1 Virtual Surround Stereo mit Hi-Fi-Audio
Kommunikation ist das Wichtigste, wenn es um Multiplayer-Spiele geht. Und der perfekte Sound, um in virtuelle Welten einzutauchen, ist bei jedem Spiel das Sahnehäubchen. Das AOC GH300 verfügt über ein abnehmbares Galgenmikrofon mit einer LED, die signalisiert, wenn Sie stumm geschaltet sind. Die 7.1 Virtual Surround Stereo-Funktion für PCs erzeugt einen mehrschichtigen Klang, deren Ursprung Sie im Spiel mit äußerster Präzision lokalisieren können. Die RGB-Beleuchtung kann über das AOC Audio Center geändert werden. Unterstützt High-Fidelity-Klangqualität (24bit/96KHz Audio).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
363.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Kabeleigenschaften
Geflochten
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Maximale Eingangsleistung
50 W
Betriebsspannungsbereich
1.1 - 4.5 V
Kanal balance (1kHz)
3 dB
Mitgelieferte Software
AOC G-Menu
Kompatible Betriebssysteme
Mac, Windows, Xbox, Linux
Verpackungsdaten
Paketgewicht
667 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Ausgangsleistung
15 mW
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
5 %
Membranwerkstoff
Polyetheretheretherketon (PEEK)/PU
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -, Stummschalten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Leiter
Kabellänge
2 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Plug
Ja
Gerätekompatibilität
Universal
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.