Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Senser 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88974721
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Besonders großartiges dimmbares Licht für Ihre Räume erhalten Sie durch unsere runde SENSER 12 CW mit 4.000 Kelvin. Die fest verbaute Premium LED in der Decken-/Wandaufbauleuchte ist mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 50.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
8.2 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
57.32 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
230 g
Durchmesser
115 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.2 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
8.2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.