Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 2143633 Tintenroller Stick Pen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 2143633 Tintenroller Stick Pen Schwarz
Parker 2143633 Tintenroller Stick Pen Schwarz
Parker 2143633 Tintenroller Stick Pen Schwarz
Parker 2143633 Tintenroller Stick Pen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89149426
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2143633
EAN/GTIN:
     3026981436338
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
116 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Edelstahl
Schreibfarben
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Abschlussmaterial
Lack
Liniengröße
Fein
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
2143634
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.