Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2019.02 Wecker Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2019.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.2019.02 Wecker Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89168651
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2019.02
EAN/GTIN:
     4009816031594
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Funkwecker
Reisewecker
  • Natürliches Aufwachen: Simulierter Sonnenaufgang mit schrittweise heller werdendem Licht 30 Minuten vor der Weckzeit - Natürliches Aufwachen mit Licht hat positive Effekte auf die Energiehormone - Zur Weckzeit akustisches Wecken mit Radio oder Wecktönen - 6 Wecktöne zur Auswahl (Klavier, Vogelgezwitscher, Meeresrauschen, Geige, Klavier mit Vogelzwitschern, Alarmton) - FM Radio mit Programmspeicher und Antennenkabel - Schlummerfunktion - Sanftes Einschlafen: Simulierter Sonnenuntergang mit schrittweise dunkler werdendem Licht 30 Minuten vor der Einschlafzeit - Auch als dekorative Nachttisch-Leuchte nutzbar - 3 LED-Leuchtmodi: weißes Dauerlicht mit 10 Helligkeitsstufen / automatischer Farbwechsel / direkte Farbwahl (grün, rot, blau, violett, orange, türkis) - Mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
374 g
Bildschirm
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
FM-Radio
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecktöne
Ja
Wecklicht
Ja
Anzahl Alarme
6
Snooze Funktion
Ja
Laden per USB
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.