Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Dockingstation – WD19S 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89170457
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WD19S130W
EAN/GTIN:
     5397184513972
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit dem leistungsfähigsten und ersten modularen USB-C-Dockingstation der Welt im zukunftsfähigen Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
585 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
36
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
26
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
7
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
6
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
-2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
30
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
130 W
Stromkabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 733,94*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 494,36*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 729,64*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 617,09*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 471,56*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 674,48*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 611,93*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 920,75*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 860,70*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 795,27*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 757,36*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 986,98*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.070,32*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.208,23*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.079,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.