Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Perfectpro DABPRO Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89219207
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     DPR2
EAN/GTIN:
     8719689465193
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
perfectpro baustellenradio
Das beliebte Einsteigermodell Stabiles Einsteigermodell mit dem kräftigsten lieferbaren Lautsprecher und DAB+. Überall einsetzbar: in Garagen, Schuppen, Werkstätten und im Freien. Großer Sound und kleines Format, das mühelos in die Werkzeugtasche passt. DAB+PRO Das hochwertigste Baustellenradio seiner Klasse: Solider, einfacher Aufbau, einfache Bedienung, glasklarer, raumfüllender Klang
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
5
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Cyan
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ladend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Rain proof, Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treibereinheit
76.2 mm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.