Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel 670p M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D4 QLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel 670p M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D4 QLC NVMe
Intel 670p M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D4 QLC NVMe
Artikel-Nr.:
     509-2190861
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPEKNU010TZX1
EAN/GTIN:
     735858453295
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.025 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 3.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD 6
Energieverbrauch (Betrieb)
0.08 W
Startdatum
Q1'21
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
330000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
370
SSD-Schock
1000G,0.5msOper/ing---1500G,0.5msnon-oper/ing
Leserate
3500 MB/s
Schreibrate
2500 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
220000 IOPS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D4 QLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
370
Nutzungsbedingungen
PC/Client/Tablet
SSD ARK ID
204109
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G182471
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
22 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,14*
€ 66,34*
5 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 52,72*
€ 69,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,69*
€ 73,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 55,31*
€ 73,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,74*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.