Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Lenco SCD-6800GY Radio Tragbar Analog & Digital Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89274875
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-6800GY
EAN/GTIN:
     8711902065050
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
SCD-6800 - Tragbare Boombox mit DAB+ Radio - Toplader CD/MP3-Player - Kasettenspieler - PLL FM Radio - Teleskopantenne - System mit 4 Lautsprechern - Inklusiv: Netzadapter - Anschlüsse: USB-Eingang, AUX-Eingang, 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
1890 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
364 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
2420 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Lautstärkeregler
Tasten
Antennentyp
Extern
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.