Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Cuisinart GRILLE-PAIN CPT780E NOIR 7 2 Scheibe(n) 1000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89280554
Hersteller:
     Cuisinart
Herst.-Nr.:
     CPT780E
EAN/GTIN:
     3030050164800
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Als Teil unserer Neutrals Collection ist dieser moderne 2-Schlitz-Toaster in schiefergrauem, mattem Finish mit eleganten, polierten Details eine perfekte Ergänzung für jeder Küche.

Vervollständige den Toaster mit dem passenden Wasserkocher in der gleichen schiefergrauen Ausführung.

Der Cuisinart 2-Schlitz-Toaster verfügt über extra tiefe und extra breite Toastschlitze, die speziell für größere Brotscheiben und Brötchenhälften ausgelegt sind und eine gleichmäßige Bräunung erlauben. Der 7 variablen Bräunungsstufen ermöglicht es Dir, Deine Toasts genau so zu rösten, wie Du es am liebsten magst.

Mit der Aufwärm- und Auftaufunktion können Toastscheiben aufgewärmt werden, ohne sie zu stark zu bräunen oder Bortscheiben im gleichen Zyklus aufgetaut und getoastet werden.

Der Toaster ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sich einfach reinigen lässt und jederzeit einen tollen Eindruck macht. Er verfügt über ein herausnehmbares Krümelfach, das ebenfalls eine einfache Reinigung erlaubt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
2580 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
7
Extrabreiter Schlitz
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
1000 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1435 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.