Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Denver IOC-232 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89311454
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     IOC-232
EAN/GTIN:
     5706751053047
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung, Text Warnmeldung
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
600 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.