Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Denver IOC-221 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89311455
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     IOC-221
EAN/GTIN:
     5706751051722
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
808 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP63
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.