Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Laterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Konstsmide LED Laterne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89378630
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4344-000
EAN/GTIN:
     7318304344007
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,545*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,855*
€ 228,30745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,115*
€ 217,90685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,775*
€ 212,74225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,545*
€ 183,90855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.