Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Netac N535S 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89406488
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT01N535S-120G-S3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
440 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
70
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.