Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Domo DO9231KR Mixer Standmixer 1200 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89424819
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9231KR
EAN/GTIN:
     5411397142023
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Schüsselkapazität
6 l
Pulsfunktion
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spritzschutz
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Zerkleinerer
Ja
Schneebesen
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.