Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89425798
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1026568
EAN/GTIN:
     6424002008866
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Eisen)
Das Fiskars Norden Gusseisen-Kochgeschirr ist ein Beispiel für nachhaltiges nordisches Design, mit dem Sie den vollen Geschmack Ihres Gerichts hervorheben können. Hochwertige Qualität und Langlebigkeit, inspiriert von der nordischen Natur und Tradition, machen das Gusseisen-Kochgeschirr sehr langlebig. Die Fiskars Norden Gusseisen-Bratpfanne 24cm kombiniert hochwertige Materialien und eine einzigartige Thermium™ Mineralbeschichtung auf der matt emaillierten Gusseisenoberfläche für hervorragende Antihafteigenschaften, selbst bei sehr hohen Temperaturen. Gusseisen speichert Wärme extrem gut und ist ideal für hohe Temperaturen, z.B. zum Braten von Fleisch und zum schönen Bräunen der Oberfläche von Speisen. Kein Rosten, kein Nachwürzen nötig – Norden Gusseisen ist pflegeleicht. Abnehmbarer Holzgriff aus finnischer Birke. Maximale Brat- und Backofentemperatur sogar bis 270 °C, bei Verwendung im Backofen muss der Griff jedoch abgenommen werden. Hergestellt in Finnland. Einfach zu recyceln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
265 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
2693 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
270 °C
Material
Eisenguss
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Finnland
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.