Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk SDCZ410-032G-G46 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89426842
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ410-032G-G46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
2.5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 40,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.