Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Homematic IP 150320A0 Bewegungsmelder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89432767
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150320A0
EAN/GTIN:
     4047976503209
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Erfassungsreichweite bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90 °, um 360 ° drehbar - Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich der Dämmerung, als auch zwischen Sonnenschein und Bewölkung ermöglicht bedarfsgerechtes Schalten bei frei einstellbaren Dämmerungswerten - Erweiterte Funktionen z. B. zur Steuerung von Lichtquellen oder Einstellen der Auslösehelligkeit in Verbindung mit der Homematic Zentrale CCU2 möglich - Flexible Wandmontage dank Batteriebetrieb, kein Verdrahten erforderlich - Kurzzeitige Helligkeitsschwankungen werden automatisch ausgefiltert - Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet: Ideal für die Überwachung von Garagen oder Geräteschuppen durch - den Einsatz in Umgebungstemperaturen von -20 bis +55 °C - Durch die frei wählbare horizontale und vertikale Ausrichtung der Linse wird das versehentliche Auslösen durch Haustiere vermieden - Lieferbar in den Farbvarianten Weiß (HmIP-SMO) und Anthrazit (HmIP-SMO-A) - Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
40 mA
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
287 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Entdeckungswinkel
90 °
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Funkfrequenz
868.3/869.525 MHz
Maximale Strecke (außen)
230 m
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.