Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Mounting plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Mounting plate
Brodit Mounting plate
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89451034
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.