Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon MX1 14,5 cm (5.71") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89453039
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     MX1_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042776914
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Bea-fon MX1 – Ihr robuster Begleiter!
Mit Modell MX1 wendet sich Bea-fon an alle Nutzer die es etwas robuster möchten, aber trotzdem alle Funktionen einer leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche nicht missen wollen. Durch seine Geräteschutzklasse IP68 ist dieses Gerät gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Mit der von Bea-fon eigens entwickelten Benutzeroberfläche wechseln Sie von Android Standard zur Bea-fon leicht zu bedienender Benutzeroberfläche.

Passen Sie Kachelgröße und Benutzeroberfläche Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Nutzen Sie die auf der Geräteseite hinterlegte SOS Notruftaste (frei programmierbar) mit der Möglichkeit einer zuschaltbaren Standorterkennung (GPS) oder einer SOS Sicherheitszone (GPS). Mit der Verwendung der Push to Talk (PTT) Direktwahltaste können Sie das Modell MX1 wie ein Walkie-Talkie Gerät nutzen. Durch eine bereits vorinstallierte Bea-fon SmartHome App wird Ihnen der Zugang zu einer sicheren und einfach zu bedienenden SmartHome Benutzeroberfläche für alle Bea-fon SmartHome Sicherheitskameras leicht gemacht.

MX1 wenn es dann doch etwas robustes sein soll!
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.71 "
Display-Auflösung
1520 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Leistungen
Videoanruf
Ja
Push-to-talk-Funktion
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
73.5 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
149.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Sprechzeit (3G)
30 h
Standby-Zeit (3G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.435 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.929 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.