Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni 24779 Puzzle Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni 24779 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Clementoni 24779 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Clementoni 24779 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89454043
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     24779
EAN/GTIN:
     8005125247790
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
2 Puzzle mit 20 Teilen

Größe vollständiges Puzzle: 27 x 19 cm

Eine große Auswahl an Puzzles, die speziell für Kinder entwickelt wurden, um deren Beobachtungsgabe sowie ihre logischen Fähigkeiten und die Geschicklichkeit zu verbessern. Faszinierende Bilder der beliebtesten Kinderfiguren mit lebendigen, ansprechenden Farben für stundenlangen Spaß mit Freunden und Familie.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
40 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.