Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/R3 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Bahco 59S/R3 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467614
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
68 g
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit (vierkant)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.