Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/T3 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Bahco 59S/T3 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467640
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.