Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS5/16 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470336
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/TS5/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
73 g
Weitere Suchbegriffe: bahco bit-satz, bit satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.