Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher
Bahco 70S/TS8 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470341
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/TS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
71 g
Weitere Suchbegriffe: bahco bit-satz, bit satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.