Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89484968
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     M6S_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042776907
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
M6s – Die nächste Generation!
Mit Modell M6s wendet sich Bea-fon an alle Nutzer, die auf ein großes vollflächiges 6,26“ (15,9cm) Display Wert legen, aber trotzdem alle Funktionen einer leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche nicht missen wollen. Durch eine wechselbare Benutzeroberfläche von Android Standard zur Bea-fon leicht zu bedienender Benutzeroberfläche können Sie alle Bedienungen und Kachelgrößen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Eine SOS Notruffunktion (frei programmierbar) mit der Möglichkeit einer zuschaltbaren Standorterkennung (GPS) oder einer SOS Sicherheitszone (GPS) sorgt für Ihre Sicherheit. Eine spezielle Geräteoberfläche für besonders gute Griffigkeit bietet Ihnen besonders viel Komfort und Sicherheit bei allen Ihren Geräteanwendungen im Alltag.

Eine auf dem Smartphone vorinstallierte Fernwartungs-App ermöglicht Ihrer Familie oder Freunde nach Ihrer persönlichen Freigabe einen direkten Zugang zu Ihrem Smartphone M6s um Grundeinstellungen oder Eingabekorrekturen vorzunehmen. Durch eine bereits vorinstallierte Bea-fon SmartHome App wird Ihnen der Zugang zu einer sicheren und einfach zu bedienenden SmartHome Benutzeroberfläche für alle Beafon SmartHome Sicherheitskameras leicht gemacht

Bea-fon M6s eine neue Smartphone Generation für alle die es einfach und sicher haben wollen!
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.26 "
Display-Auflösung
1520 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
75.8 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
158.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Sprechzeit (3G)
25 h
Standby-Zeit (3G)
220 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akkuladezeit
3.5 h
Austauschbare Batterie
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.637 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.941 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.