Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUTFELS HR 32007 sw 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUTFELS HR 32007 sw 1500 W
GUTFELS HR 32007 sw 1500 W
GUTFELS HR 32007 sw 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89488162
Hersteller:
     GUTFELS
Herst.-Nr.:
     5050074
EAN/GTIN:
     4016572102635
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator 1500w
ölradiator
ölradiator 7 rippen
mit 4 Transportrollen
für einen sicheren Stand und optimaler Mobilität.

Umkipp-und Überhitzungsschutz
zur automatischen Abschaltung für Ihre Sicherheit.

Leistungsstark
3-stufiger Radiator mit max. 1500 Watt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
3
Anzahl der Elemente
7
Kabellänge
1.45 m
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
6670 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
600 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.