Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Shark HZ500EU Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken HEPA Beutellos 0,4 l 450 W Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89488906
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HZ500EU
EAN/GTIN:
     622356238748
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Zyklon-Sauger
Zyklon-Staubsauger
Wir präsentieren die Zukunft kabelgebundener Reinigung mit den innovativen Reinigungstechnologien von Shark.
Mit der DuoClean-Bodendüse reinigen Sie mühelos Teppiche und Hartböden, während die Anti Hair Wrap-Technologie verhindert, dass sich Haare um die Saugrolle wickeln.
Das flexible Flexology-Saugrohr ermöglicht die mühelose Reinigung unter Möbeln und lässt sich für eine platzsparende Aufbewahrung zusammenklappen. Das 10 Meter lange Netzkabel sorgt für eine sehr große Reichweite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
1180 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Maximale Eingangsleistung
450 W
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Motorbetriebene Bürsten
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Staubkapazität
0.4 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1180 mm
Paketgewicht
4400 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Tierpflege
Ja
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.