Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 30143 Audiokarte 2.0 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 30143 Audiokarte 2.0 Kanäle USB
Ugreen 30143 Audiokarte 2.0 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89513733
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     30143
EAN/GTIN:
     6957303831432
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Soundkarte, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.