Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T46CB4AX2 Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89518917
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T46CB4AX2
EAN/GTIN:
     4242004253112
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Geräuschreduzierung
Der innovative EfficientDrive Motor in unseren Dunstabzugshauben arbeitet extrem sparsam und leise. Mit einem Druck auf die Silence Taste kann das Geräusch in fast jeder Leistungsstufe noch weiter reduziert werden. Hören Sie genau hin, was Ihre Gerichte Ihnen erzählen, es sind wundervolle und faszinierende Geschichten.

Induktion
Unsere Induktionskochfelder sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240/380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
B
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
150 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
150 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
150 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1400 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Booster
4
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Quick Start
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
24174 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
223 mm
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
Abluft/Umluft
Maximale Absaugleistung
575 m³/h
Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten
3
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
58 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
72 dB
Fettfiltertyp
Edelstahl
Energieeffizienzklasse (Haube)
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,97*
€ 1.512,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,64*
€ 1.501,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,20*
€ 1.433,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,57*
€ 1.389,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,79*
€ 1.342,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
V56NBS1L0
ab € 1.001,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.