Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
OWC Aura N2 M.2 512 GB PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89527260
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS4DAB4MB05
EAN/GTIN:
     810586036931
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Maximum Operationshöhe
3048 m
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.39 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.09 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
NVMe
Ja
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
952 MB/s
Controller Typ
SM2263XT
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
TBW-Bewertung
303
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.