Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC32562 Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC32562 Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
ABUS HDCC32562 Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
ABUS HDCC32562 Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
ABUS HDCC32562 Sicherheitskamera Dome CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89551215
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC32562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
106 °
Weißabgleich
ATW, Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Metall
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68.2 mm
Durchmesser
89.47 mm
Gewicht
828 g
Kabellänge
30 m
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.