Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GHS-05-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird GHS-05-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Gembird GHS-05-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Gembird GHS-05-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89553228
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GHS-05-B
EAN/GTIN:
     8716309117142
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Standard PC-Headset mit frei beweglichem Mikrofonarm Große, weiche Ohrpolster Komfortables, universell einstellbares Kopfband Praktisch für PlayStation 4, Xbox One und PC Integrierte Lautstärkeregelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.