Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony KD32W800 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-102225
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     KD32W800PAEP
EAN/GTIN:
     4548736124141
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Audio-Decodierungstechnologien
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Soundmodus
Bild, News, Sport, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Smart-Modi
Kino, Spiel, Sport, Standard, lebendig
App-Verteilungsplattform
Google Play
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.1
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
733 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
189 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
468 mm
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Breite (ohne Standfuß)
733 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
442 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Breite der Standhalterung
448 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
801 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
516 mm
Paketgewicht
7000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
HID, HOGP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
ALB, Bulgarisch, CAT, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, KAZ, LAT, Lettisch, Litauisch, MAC, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVS, AVS+, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Colour
24p
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 Zoll
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Max. Helligkeit
74 %
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 248,35*
€ 253,24*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 268,61*
€ 273,83*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 270,68*
€ 275,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 271,62*
€ 277,06*
2 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 282,28*
€ 287,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.