| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89559322 Herst.-Nr.: 141176-1212 EAN/GTIN: 840168502295 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Kabelloses Aufladen | Ja | Merkmale | Produkttyp | Hülle | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Airpods 3 (2021) | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, UV-beständig | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Lieferumfang | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Zubehör im Set enthalten | Karabinerhaken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |