Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Steelplay HP51 Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     173-4136323
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVAMUL00110
EAN/GTIN:
     3760210996117
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
329 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Drehregler, Schieber
Kabellänge
1.2 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,21*
€ 24,28*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 36,79*
€ 41,15*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,19*
€ 50,05*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.