Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NT-H2 3.5g Wärmeleitpaste 3,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NT-H2 3.5g Wärmeleitpaste 3,5 g
Noctua NT-H2 3.5g Wärmeleitpaste 3,5 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89583085
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NT-H2 3.5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste noctua
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Dichte
2.81 g/cm³
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-50 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1.2 ml
Gewicht
3.5 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.