Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Qoltec 50851 Wireless Headphones with microphone Super Bass | Dynamic | BT | Black Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89583501
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Durchmesser der Membrane
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Reject call, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
16, 20 h
Akkuladezeit
3 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.