Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4541490 Kabeladapter USB 3.1 (Gen 1) Type A Micro-USB 2.0 B, USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4541490 Kabeladapter USB 3.1 (Gen 1) Type A Micro-USB 2.0 B, USB-C Schwarz
Renkforce RF-4541490 Kabeladapter USB 3.1 (Gen 1) Type A Micro-USB 2.0 B, USB-C Schwarz
Renkforce RF-4541490 Kabeladapter USB 3.1 (Gen 1) Type A Micro-USB 2.0 B, USB-C Schwarz
Renkforce RF-4541490 Kabeladapter USB 3.1 (Gen 1) Type A Micro-USB 2.0 B, USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89638571
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4541490
EAN/GTIN:
     4064161082561
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus.

Die Lösung: Der direkte Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets
Mit diesem speziellen OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet.
Egal ob Ihr mobiles Gerät einen USB-C™ oder Micro-USB Anschluss besitzt, dieser Adapter passt dank der 2-in1-Funktion immer.

Auch für UMTS-Sticks geeignet
Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen.

Gewinkelt für platzsparenden Anschluss
Durch den gewinkelten Adapter wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 (Gen 1) Type A
Anschluss 2
Micro-USB 2.0 B, USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.