Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SPM-4210 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SPM-4210 Netzwerk I/O Audio Modul PoE für PTZ plus Ka
Hanwha SPM-4210 Netzwerk I/O Audio Modul PoE für PTZ plus Ka
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89649753
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SPM-4210
EAN/GTIN:
     8801089195968
Suchbegriffe:
Geräteserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
27.3 mm
Gewicht
171 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.