Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89658698
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     708000001100
EAN/GTIN:
     6941408856995
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anschlusswert
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7720 g
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Merkmale
Produkttyp
Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9440 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.