Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein AON 48 TV-Antenne Outdoor 13,5 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein AON 48 TV-Antenne Outdoor 13,5 dB
Kathrein AON 48 TV-Antenne Outdoor 13,5 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89659359
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     207500003
EAN/GTIN:
     4063242001415
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Zimmerantenne
AON 48 - Außenantenne - Geeignet für DVB-T2 - Für vertikale und horizontale Polarisation geeignet - Einfache Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
595 mm
Minimaler Mastdurchmesser
22 mm
Maximaler Mastdurchmesser
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1370 g
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
13.5 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Stecker
F
Impedanz
75 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
50 °
Vorne zu hinten Verhältnis
26 dB
Windladung
80
Anzahl der Elemente
6
Empfangsbereich (UHF)
470 - 694 MHz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Überlebens-Windgeschwindigkeit
130 km/h
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne kathrein, dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.